DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=12,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104599 - VSO 50-14/10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104599
Gyártói cikkszám
VSO 50-14/10
Gyártói típuskód
VSO 50-14/10 (12,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 50mm2 D=12,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető