Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető SN104550 - VS 50-14/10

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető SN104550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104550

Gyártói cikkszám

VS 50-14/10

Gyártói típuskód

VS 50-14/10 (12,5mm)

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 50mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető