Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=8,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104597 - VSO 50-14/10

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=8,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104597

Gyártói cikkszám

VSO 50-14/10

Gyártói típuskód

VSO 50-14/10 (8,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 50mm2 D=8,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető