Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104552 - VS 70-16/12

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104552

Gyártói cikkszám

VS 70-16/12

Gyártói típuskód

VS 70-16/12 (10,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 70mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető