DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető SN104553 - VS 70-16/12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Karima forma - szemes
Szigetelt - Nem
Betekintő lyukkal - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104553
Gyártói cikkszám
VS 70-16/12
Gyártói típuskód
VS 70-16/12 (12,5mm)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Karima forma:
szemes
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Anyag:
réz
Rögzítő lyukak száma:
1
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csősaru 70mm2 D=12,5mm réz, MPCU, préselhető