DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=8,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104601 - VSO 70-16/12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104601
Gyártói cikkszám
VSO 70-16/12
Gyártói típuskód
VSO 70-16/12 (8,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 70mm2 D=8,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető