Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104554 - VS 95-18/13

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104554

Gyártói cikkszám

VS 95-18/13

Gyártói típuskód

VS 95-18/13 (10,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető