Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető SN105238 - AS 95-20/13

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető SN105238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105238

Gyártói cikkszám

AS 95-20/13

Gyártói típuskód

AS 95-20/13

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

95-95 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

13

Anyag:

alumínium

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Csősaru 95mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető