DÓZSAFORG - Csősaru 95mm2 D=12,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104608 - VSO 95-18/13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104608
Gyártói cikkszám
VSO 95-18/13
Gyártói típuskód
VSO 95-18/13 (12,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 95mm2 D=12,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető