DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 150mm2-ig ALUMAX 002280 - AX 150/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002280
Gyártói cikkszám
AX 150/2
Gyártói típuskód
AX 150/2
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Csavarok száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 150mm2-ig ALUMAX