DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 25mm2-ig, ALUMAX 002275 - AX 25/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 25-25 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 25-25 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002275
Gyártói cikkszám
AX 25/2
Gyártói típuskód
AX 25/2
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
25-25 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
25-25 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
25-25 mm2
Csavarok száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 25mm2-ig, ALUMAX