Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 35mm2-ig, ALUMAX 002276 - AX 35/2

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 35mm2-ig, ALUMAX 002276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - egyéb

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

  • Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002276

Gyártói cikkszám

AX 35/2

Gyártói típuskód

AX 35/2

Feszültségsor:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Csavarok száma:

2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 35mm2-ig, ALUMAX