DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 50mm2-ig, ALUMAX 002277 - AX 50/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 50-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 50-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 50-50 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002277
Gyártói cikkszám
AX 50/2
Gyártói típuskód
AX 50/2
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
50-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
50-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
50-50 mm2
Csavarok száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 50mm2-ig, ALUMAX