DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 70mm2-ig, ALUMAX 002278 - AX 70/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002278
Gyártói cikkszám
AX 70/2
Gyártói típuskód
AX 70/2
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Csavarok száma:
2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 70mm2-ig, ALUMAX