DÓZSAFORG - Párhuzamos kötés alu 95mm2-ig, ALUMAX PA00108 - AX 95/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Felület - egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00108
Gyártói cikkszám
AX 95/3
Gyártói típuskód
AX 95/3
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Felület:
egyéb
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Csavarok száma:
3
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés alu 95mm2-ig, ALUMAX