Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Tömszelence Pm 2,5'' fém(alumínium) Befogási méret: 55-61mm G07936 - Pm 2,5''

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Tömszelence Pm 2,5'' fém(alumínium) Befogási méret: 55-61mm G07936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - NPT

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Kábelátmérőhöz - 0-0 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07936

Gyártói cikkszám

Pm 2,5''

Gyártói típuskód

Pm 2,5''

Menet fajtája:

NPT

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP20

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

2 1/2 coll

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

EMC változat:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg2,5" fém"