DÓZSAFORG - Tömszelence Pm 3'' fém(alumínium) Befogási méret: 64-72mm SN002985 - Pm 3''
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - NPT
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002985
Gyártói cikkszám
Pm 3''
Gyártói típuskód
Pm 3''
Menet fajtája:
NPT
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP20
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
3 coll
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg3" fém