DÓZSAFORG - Tömszelence Pmz 21 fém(alumínium) Befogási méret: 18-21mm 002270 - Pmz 21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - NPT
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002270
Gyártói cikkszám
Pmz 21
Gyártói típuskód
Pmz 21
Menet fajtája:
NPT
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP20
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PM21 fém