Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dr. Fischer - Infra izzó speciális 500W SN021741 - 13169z/98

MásolásMásolás
Dr. Fischer - Infra izzó speciális 500W SN021741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

  • Lámpafeszültség - 235-235 V

  • Teljes hossz - 227 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021741

Gyártói cikkszám

13169z/98

Gyártói típuskód

13169z/98

Foglalat:

egyéb

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

235-235 V

Teljes hossz:

227 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás átmérője:

11 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Infra izzó speciális 500W