DRUSEIDT Gmbh - Lapos réz ónozott sodrat 16 mm2 (24 x 85 x 0,1 mm) 18x2 mm SN207540 - 02824
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN207540
Gyártói cikkszám
02824
Gyártói típuskód
Réz fonat lapos 16 mm² ónozott
Lapos réz ónozott sodrat 16 mm2 (24 x 85 x 0,1 mm) 18x2 mm