KifutóNem visszaküldhető

DUNSZT - Csőbilincs 20mm pattintós, sorolható GT39455 - D-20

MásolásMásolás
DUNSZT - Csőbilincs 20mm pattintós, sorolható GT39455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39455

Gyártói cikkszám

D-20

Gyártói típuskód

D-20

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós, sorolható