DUNSZT - Csőbilincs 25mm pattintós, sorolható GT39456 - D-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39456
Gyártói cikkszám
D-25
Gyártói típuskód
D-25
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós, sorolható