DUNSZT - Csőbilincs 32mm pattintós, sorolható GT39457 - D-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39457
Gyártói cikkszám
D-32
Gyártói típuskód
D-32
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós, sorolható