DUNSZT - Doboz tető 100x100mm MÜDS GT04430 - D-1102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 100-100 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 100 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04430
Gyártói cikkszám
D-1102
Gyártói típuskód
D-1102
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
100-100 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
100 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz tető 100x100mm MÜDS