DUNSZT - Doboz vakolófedél átm 65mm dobozhoz GT10617 - D-6031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 65 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 65-65 mm
Alak - kerek
Kivitel - építési védőtető
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10617
Gyártói cikkszám
D-6031
Gyártói típuskód
D-6031
Átmérő:
65 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
65-65 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
építési védőtető
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
piros
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél átm 65mm dobozhoz