DUNSZT - Dobozmagasító gyűrű átm 65x11mm G18529 - D-6011/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 11 mm
Átmérő - 65 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18529
Gyártói cikkszám
D-6011/2
Gyártói típuskód
D-6011/2
Kiegyenlítési magasság:
11 mm
Átmérő:
65 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 65x11mm