Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Doboztető 80mm rugós G20248 - D-8002

MásolásMásolás
DUNSZT - Doboztető 80mm rugós G20248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 80 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - szerelvényfedő

  • Rögzítés módja - rugós fedél

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20248

Gyártói cikkszám

D-8002

Gyártói típuskód

D-8002

Átmérő:

80 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

80-80 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

szerelvényfedő

Rögzítés módja:

rugós fedél

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 80mm rugós