Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Doboztető univerzális átm.: 60-80mm csavarozható G67594 - D-8061

MásolásMásolás
DUNSZT - Doboztető univerzális átm.: 60-80mm csavarozható G67594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 80 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - vakfedél

  • Rögzítés módja - csavaros fedél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67594

Gyártói cikkszám

D-8061

Gyártói típuskód

D-8061

Átmérő:

80 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

80-80 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

vakfedél

Rögzítés módja:

csavaros fedél

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz tető 80-60 univerz csavarozható tűzálló