Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 44,5mm mély G07100 - D-6021

MásolásMásolás
DUNSZT - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 44,5mm mély G07100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07100

Gyártói cikkszám

D-6021

Gyártói típuskód

D-6021

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Bevezetés hátulról:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 65mm