DUNSZT - Kötődoboz műa sülly 100x100mm lángálló GT24256 - D-1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Átmérő - 0 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24256
Gyártói cikkszám
D-1101
Gyártói típuskód
D-1101
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Átmérő:
0 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
E 120
Árnyékolással:
Nem