Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Kötődoboz műa sülly 80mm perf sárga G20247 - D-8001

MásolásMásolás
DUNSZT - Kötődoboz műa sülly 80mm perf sárga G20247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 80 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20247

Gyártói cikkszám

D-8001

Gyártói típuskód

D-8001

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

80 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Bevezetés hátulról:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 80mm perf sárga