DUNSZT - Szerelvénydoboz átm.: 65mm 40,5mm mély csavarral G20249 - D-6060/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20249
Gyártói cikkszám
D-6060/2
Gyártói típuskód
D-6060/2
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Összekapcsolható:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 65mm csavarral