Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

DUNSZT - Szerelvénydoboz átm.: 65mm 40,5mm mély G23712 - D-6060

MásolásMásolás
DUNSZT - Szerelvénydoboz átm.: 65mm 40,5mm mély G23712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23712

Gyártói cikkszám

D-6060

Gyártói típuskód

D-6060

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Bevezetés hátulról:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 65mm