DUNSZT - Szerelvénydoboz átm.: 65mm sorolható csav. nélk. G71757 - D-6071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71757
Gyártói cikkszám
D-6071
Gyártói típuskód
D-6071
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 65mm sorolható csav. nélk.