Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DURA lamp - Fémhalogén E27 150W/ 4200K diffúz GT59049 - HL0000613

MásolásMásolás
DURA lamp - Fémhalogén E27  150W/ 4200K diffúz GT59049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Lámpaforma - elliptikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59049

Gyártói cikkszám

HL0000613

Gyártói típuskód

DURA 1D135NDL

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12500 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpaforma:

elliptikus

Átmérő:

58 mm

Teljes hossz:

145 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 150W/ 4200K diffúz