DURA lamp - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat GT27287 - HL0004554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5000 lm
Foglalat - G12
Színhőmérséklet - 4200 K
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27287
Gyártói cikkszám
HL0004554
Gyártói típuskód
HDI-T 70W NDL (1D120NDL)
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5000 lm
Foglalat:
G12
Színhőmérséklet:
4200 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat