Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DURA lamp - Fénycső 8W/ 4300K 16x288mm G5 GT25991 - HL0000551

MásolásMásolás
DURA lamp - Fénycső    8W/ 4300K 16x288mm G5 GT25991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Fényáram - 385 lm

  • Hosszúság - 288 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25991

Gyártói cikkszám

HL0000551

Gyártói típuskód

DURA 0833M

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényáram:

385 lm

Hosszúság:

288 mm

Csőátmérő:

16 mm

Alkalmazás:

általános

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 8W/ 4300K 16x288mm G5