Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DURA lamp - Kompfcső 2D 4pin 10W/ 2700K GR10qfoglalat GT15327 - HL0004571

MásolásMásolás
DURA lamp - Kompfcső 2D 4pin 10W/ 2700K GR10qfoglalat GT15327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15327

Gyártói cikkszám

HL0004571

Gyártói típuskód

DURA 1D10104P

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

2700 K

Perec formájú