Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DURA lamp - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 4000K GR10qfoglalat GT27723 - HL0005321

MásolásMásolás
DURA lamp - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 4000K GR10qfoglalat GT27723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 4100 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27723

Gyártói cikkszám

HL0005321

Gyártói típuskód

1D10184P DURAFLY GR10Q 16W 40K

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 16W/ 4000K GR10qfoglalat