DURA lamp - Kompfcső GU10 7W/ 3000K GT14976 - HL0000546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000 K
Átmérő - 50 mm
Teljes hossz - 74 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14976
Gyártói cikkszám
HL0000546
Gyártói típuskód
DURA 06090
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
50 mm
Teljes hossz:
74 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső GU10 7W/ 3000K