Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DURA lamp - Kompfcső spec 7W/ 840 GX53foglalat GT37284 - HL0000550

MásolásMásolás
DURA lamp - Kompfcső spec  7W/ 840 GX53foglalat GT37284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényszín - 840

  • Átmérő - 75 mm

  • Teljes hossz - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37284

Gyártói cikkszám

HL0000550

Gyártói típuskód

DURA 07040

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín:

840

Átmérő:

75 mm

Teljes hossz:

29 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső spec 7W/ 840 GX53foglalat