Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V AAA elem 10db/Bliszter LR03 SN086451 - INDUSTRIAL AAA LR03

MásolásMásolás
DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V AAA elem 10db/Bliszter LR03 SN086451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - micro

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Egyéb jelölés - AAA/AM 4

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 44.5 mm

  • Átmérő - 10.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086451

Gyártói cikkszám

INDUSTRIAL AAA LR03

Gyártói típuskód

INDUSTRIAL AAA LR03

Méretjelölés:

micro

Névleges feszültség:

1.5 V

Egyéb jelölés:

AAA/AM 4

Magasság (pólusokkal együtt):

44.5 mm

Átmérő:

10.5 mm

Tömeg:

49 g

Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V AAA elem 10db/Bliszter LR03