DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V C bébi elem 10db/Bliszter LR14 SN086454 - INDUSTRIAL 1,5V C LR14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 14
Kivitel - alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt) - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086454
Gyártói cikkszám
INDUSTRIAL 1,5V C LR14
Gyártói típuskód
INDUSTRIAL 1,5V C LR14
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 14
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50 mm
Átmérő:
26.2 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; DURACELL ; Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V C bébi elem 10db/Bliszter LR14