DURACELL - Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V D góliát elem 10db/Bliszter LR20 SN086456 - INDUSTRIAL 1,5V D LR20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - góliát
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 20
Kivitel - alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt) - 61.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086456
Gyártói cikkszám
INDUSTRIAL 1,5V D LR20
Gyártói típuskód
INDUSTRIAL 1,5V D LR20
Méretjelölés:
góliát
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 20
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
61.5 mm
Átmérő:
34.2 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; DURACELL ; Duracell Procell INDUSTRIAL 1,5V D góliát elem 10db/Bliszter LR20