DYMO - Feliratozható zsugorcső, 12mmx1,5m, fek/sárga (d2,97-5,13mm GT24751 - 18056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Szín - sárga
Hosszúság - 1.5 m
Belső ragasztóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
0071701180568
Sonepar cikkszám
GT24751
Gyártói cikkszám
18056
Gyártói típuskód
S0718310
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Szín:
sárga
Hosszúság:
1.5 m
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső, 12mmx1,5m, fek/sárga (d2,97-5,13mm