Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozható zsugorcső, 6mmx1,5m, fek/sárga (d 1,18-2,3mm) GT24752 - 18052

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Belső ragasztóval - Nem

  • Nyomtatható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0071701180520

Sonepar cikkszám

GT24752

Gyártói cikkszám

18052

Gyártói típuskód

S0718270

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6 mm

Szín:

sárga

Hosszúság:

1.5 m

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső, 6mmx1,5m, fek/sárga (d 1,18-2,3mm)