DYMO - Feliratozható zsugorcső 9mmx1,5m fek/feh d 1,73 GT25325 - 18053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 1.5 m
Belső ragasztóval - Nem
Nyomtatható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0071701180537
Sonepar cikkszám
GT25325
Gyártói cikkszám
18053
Gyártói típuskód
18053
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
1.5 m
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső 9mmx1,5m fek/feh d 1,73