Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozható zsugorcső, 9mmx1,5m, fek/sárga (d1,73-3,73mm) GT24749 - 18054

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Belső ragasztóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

0071701180544

Sonepar cikkszám

GT24749

Gyártói cikkszám

18054

Gyártói típuskód

S0718290

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9 mm

Típus:

melegzsugor

Szín:

sárga

Hosszúság:

1.5 m

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Feliratozható zsugorcső, 9mmx1,5m, fek/sárga (d1,73-3,73mm)