DYMO - Feliratozó készülék címetiket műanyag 89x36mm átl GT31334 - S0722410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Szélesség - 89 mm
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5411313990134
Sonepar cikkszám
GT31334
Gyártói cikkszám
S0722410
Gyártói típuskód
S0722410 LW 99013
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Szélesség:
89 mm
Magasság:
36 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék címetiket műanyag 89x36mm átl