Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DYMO - Feliratozó készülék elektromos LT-100H (19757) GT21418 - 2174576

MásolásMásolás
DYMO - Feliratozó készülék  elektromos LT-100H (19757) GT21418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szövegsorok száma - 2-2

  • Kivitel - elektronikus címkefeliratozó

  • Max. címkeszélesség - 12 mm

  • Nyomtatástechnika - hőnyomtatás

  • Beviteli mód - ABC-billentyűzet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21418

Gyártói cikkszám

2174576

Gyártói típuskód

S0884020/Régi kód:S0883990

Szövegsorok száma:

2-2

Kivitel:

elektronikus címkefeliratozó

Max. címkeszélesség:

12 mm

Nyomtatástechnika:

hőnyomtatás

Beviteli mód:

ABC-billentyűzet

Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; Feliratozó készülék elektromos LT-100H (19757)